pagina iniziale

EATON - EAO284924 Z-UEL24 1LED ROSSO O VERDE 24V AC - 284924

EATON
copiacopia
EATON - EAO284924 Z-UEL24 1LED ROSSO O VERDE 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Altro

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015082849245

Codice prodotto

EAO284924

Cod. produttore

284924

Produttore

EAO

Colore della calotta:

Altro

Tipo lampada:

LED

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

24 V

Numero moduli DIN:

1

Base della lampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP40

Max. potenza della lampada:

2 W

Profondità di incasso:

60 mm

Trasformabile a luce singola multiuso, Tensione nominale di esercizio LED 24 V AC/DC, Colore LED rosso + verde, luminosità 15 mcd, dissipazione 2W/LED, norma di frequenza lampeggiante 2 Hz, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC/EN 60669, VDE 0632

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON