EATON - EAO284907 ZP-A63/2 INT. NON AUTOMATICO 2P 63A - 284907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 63 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
28 Kg CO₂-eq
EAN
4015082849078
Codice prodotto
EAO284907
Cod. produttore
284907
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
400 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
230 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
3 kA
Potere di interruzione nominale:
0 kA
Colore della calotta:
Altro
Numero moduli DIN:
2
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
0 W
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


