pagina iniziale

EATON - EAO284730 Z-FW-MO UNITA MOTORE X Z-FW-LP(D) - 284730

EATON
copiacopia
EATON - EAO284730 Z-FW-MO UNITA MOTORE X Z-FW-LP(D)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082847302

Codice prodotto

EAO284730

Cod. produttore

284730

Produttore

EAO

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

2

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

0 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

0

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

0 A

Funzione:

Sganciatore a distanza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Modulo di comando a distanza, tensione di controllo per il comando a distanza 24-230 V CA uscita relè per test di intervento 400 V CA max., funzioni: riavvio automatico - ON/OFF/TEST, dimensioni di installazione del frontale 45 mm, larghezza di montaggio2 SU (35 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei terminali 4x1,5 mm² o 2x2,5 mm²

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON