pagina iniziale

EATON - EAO284701 XSDMD2008 PORTA TRASPARENTE XEL 800L 200 - 284701

EATON
copiacopia
EATON - EAO284701 XSDMD2008 PORTA TRASPARENTE XEL 800L 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 810 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082847012

Codice prodotto

EAO284701

Cod. produttore

284701

Produttore

EAO

Tipologia:

Porta a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

810 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

40 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

2000 mm

Esecuzione EMC:

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, trasparente, IP55, AxP=2000x800 mm, grigio

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON