pagina iniziale

EATON - EAO284359 XSWC2012 PANNEL POST XEL 1200L 2000H - 284359

EATON
copiacopia
EATON - EAO284359 XSWC2012 PANNEL POST XEL 1200L 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - no

  • Adatto come parete posteriore - sì

  • Adatto per armadi di larghezza - 1200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082843595

Codice prodotto

EAO284359

Cod. produttore

284359

Produttore

EAO

Adatto come parete laterale:

no

Adatto come parete posteriore:

sì

Adatto per armadi di larghezza:

1200 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

1200 mm

Larghezza:

1120 mm

Altezza:

25 mm

Dimensione modulare:

12.5 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero di unità di altezza (UA):

0

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

1 x piastra posteriore senza aperture + viti

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON