pagina iniziale

EATON - EAO284304 XLST564 CHIUSURA CIECA XEL 600L 400P - 284304

EATON
copiacopia
EATON - EAO284304 XLST564 CHIUSURA CIECA XEL 600L 400P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082843045

Codice prodotto

EAO284304

Cod. produttore

284304

Produttore

EAO

Larghezza:

300 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 600 mm, profondità 400 mm, spessore del materiale 1,25 mm, chiusa IP55 finitura struttura in RAL 7035

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON