pagina iniziale

EATON - EAO284302 XSPTC0406 CHIUSURA CIECA XEL 425L 600P - 284302

EATON
copiacopia
EATON - EAO284302 XSPTC0406 CHIUSURA CIECA XEL 425L 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 350 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 490 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 425 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082843021

Codice prodotto

EAO284302

Cod. produttore

284302

Produttore

EAO

Larghezza:

350 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

490 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

425 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Piastra di fondo / piastra superiore, chiuso, IP55, lamiera d’acciaio, non sfalsato, verniciato a polvere, larghezza 425 mm, profondità 600 mm, RAL 7035

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON