pagina iniziale

EATON - EAO283858 XAW2008 COPPIA PAN.LAT XEL 800P 2000H - 283858

EATON
copiacopia
EATON - EAO283858 XAW2008 COPPIA PAN.LAT XEL 800P 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082838584

Codice prodotto

EAO283858

Cod. produttore

283858

Produttore

EAO

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Larghezza:

690 mm

Altezza:

50 mm

Dimensione modulare:

12.5 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero di unità di altezza (UA):

0

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

2 x panelli laterali + viti

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON