EATON - EAO283834 XAP011206 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1200L 60 - 283834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 200 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 115 mm
Profondità - 1015 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4015082838348
Codice prodotto
EAO283834
Cod. produttore
283834
Produttore
EAO
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
115 mm
Profondità:
1015 mm
Colore:
Grigio
Max. capacità di carico:
1500 kg
Adatto per armadi di larghezza:
1200 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
no
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON