pagina iniziale

EATON - EAO283823 XAP010406 ZOCCOLO H100 APR. XEL 425L 600 - 283823

EATON
copiacopia
EATON - EAO283823 XAP010406 ZOCCOLO H100 APR. XEL 425L 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 230 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 110 mm

  • Profondità - 605 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082838232

Codice prodotto

EAO283823

Cod. produttore

283823

Produttore

EAO

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

230 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

110 mm

Profondità:

605 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza:

425 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Base completa - progettazione per uso intensivo (xEnergy) + viti

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON