pagina iniziale

EATON - EAO283096 BFZ-UTT-5/120 PORTA TRASP Q.INCASSO 5X24 - 283096

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta parziale

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Larghezza - 540 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082830960

Codice prodotto

EAO283096

Cod. produttore

283096

Produttore

EAO

Tipologia:

Porta parziale

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

540 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

875 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

20 mm

Esecuzione EMC:

sì

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta in lamiera d’acciaio con pannello trasparente per montaggio a incasso, verniciata a polvere di poliestere, bianca RAL 9016, 24 moduli per fila, 5 file

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON