EATON - EAO280979 ZAV-P5 PROLUNGA METALLICA - 280979

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 480 mm
Altezza della sezione - 0 mm
Larghezza della sezione - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082809799
Codice prodotto
EAO280979
Cod. produttore
280979
Produttore
EAO
Lunghezza:
480 mm
Altezza della sezione:
0 mm
Larghezza della sezione:
0 mm
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori P in conformità alla norma IEC/EN60947-3, design generale: custodia per il montaggio a vista in materiale isolante, montaggio a incasso, da incasso a fissaggio centrale, montaggio posteriore, montaggio su quadro di installazione e distribuzione IVS. Gli, tipo robusto, i commutatori a camme T compatti vengono utilizzati nel settore industriale, lavoro manuale, e gestione dei servizi per l’edilizia. È disponibile una varietà di circuiti standard da selezionare. Speciali circuiti specifici per il cliente vengono implementati come supplementi. Qui le possibilità sono quasi illimitate. La gamma completa di accessori completa la gamma di interruttori e le possibilità di applicazioni supplementari.
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


