EATON - EAO280355 BC-U-1/18-ECO CENTR. INC. IP40 P./TR. 18 - 280355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 18
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4015082803551
Codice prodotto
EAO280355
Cod. produttore
280355
Produttore
EAO
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
18
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
265 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
115 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
420 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
0 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
98 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


