EATON - EAO280346 BC-O-1/8-ECO CENTR. PAR. P./TR.IP40 8M - 280346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 8
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4015082803469
Codice prodotto
EAO280346
Cod. produttore
280346
Produttore
EAO
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
8
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
205 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
115 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
205 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
0 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
82 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


