pagina iniziale

EATON - EAO279414 M22S-D4-*-* PULSANTE QUADRUPLO PERSONALI - 279414

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altro

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 4

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075565312

Codice prodotto

EAO279414

Cod. produttore

279414

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

4

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

0 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsante a posizioni, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Attuatori non a filo, ad impulso, Descrizione: 4 elementi, pulsanti opposti non meccanicamente interbloccati, capsula per pulsante: selezionabile, Capsula per pulsante singola inscrivibile, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale: nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 55 x 55, Informazioni per l'ordine: Note sulle iscrizioni personalizzate → Scheda tecnica, informazioni aggiuntive sul prodotto (link), Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON