pagina iniziale

EATON - EAO278336 SDAINLM22(230V50HZ,240V60HZ) STELLA-TRIA - 278336

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082783365

Codice prodotto

EAO278336

Cod. produttore

278336

Produttore

EAO

Combinazione contattore stella-triangolo, Applicazione: Partenza motore stella-triangolo per combinazioni di contattori, frequenza d’esercizio: massimo 30 avvii all'ora, Accessori: Combinazioni stella-triangolo SDAINL, Categoria d'uso: NAC-3: motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 22 A, Potenza nominale d'impiego massima dei motori trifase, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P = 5,5 kW 380 V 400 V: P= 11 kW, 500 V: P= 11 kW, 660 V690 V: P= 11 kW, Tempo di commutazione max: 20 s, Tensione di comando: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tensione CA/CC: Comando in corrente alternata

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON