pagina iniziale

EATON - EAO276335 DILA-40(110V50/60HZ) CONT.AUS. 4NA - 276335

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082763350

Codice prodotto

EAO276335

Cod. produttore

276335

Produttore

EAO

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

4 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Contattore ausiliario, Gamma di prodotti: Relè DILA, Applicazione: Contattori ausiliari, Descrizione: Dispositivi di base con contatti a ciclo positivo, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d’impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 4 NO, Codice e versione della combinazione Numero di identificazione: 40D, Abbinabile a modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 110 V 50/60 Hz, Tensione CA/CC: Comandoin AC, Grado di protezione: IP20, Istruzioni: Numeri contatti secondo EN 50011, Identificazioni del collegamento bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON