pagina iniziale

EATON - EAO276304 Z-SWL24/SS INT.16A 2NA LED12-24V AC/DC - 276304

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082763046

Codice prodotto

EAO276304

Cod. produttore

276304

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Con lampada di segnalazione:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

230 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

0.02 kA

Potere di interruzione nominale:

0 kA

Colore della calotta:

Altro

Numero moduli DIN:

1

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

2 W

Profondità di incasso:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Stampa/marcatura:

Altro

Interruttore con LED, funzione: 2 NA, corrente nominale di esercizio 16A, tensione nominale di esercizio dell'interruttore 250V CA, tensione nominale di esercizio LED 24 V AC/DC, colore del Pulsante nero, colore del LED arancione, passo modulare 45 mm, larghezza 1 mod. (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC/EN 60669, VDE 0632

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON