EATON - EAO276302 Z-SW/SO INT. 16A 250V AC 1NA+1NC - 276302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore di comando
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 16 A
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
9007912419778
Codice prodotto
EAO276302
Cod. produttore
276302
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Interruttore di comando
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
230 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
0.02 kA
Potere di interruzione nominale:
0 kA
Colore della calotta:
Altro
Numero moduli DIN:
1
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
0 W
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Stampa/marcatura:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


