pagina iniziale

EATON - EAO276292 Z-PU/SS PULSANTE 2NA - 276292

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore della calotta - Altro

  • Colore del pulsante - Verde

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015082762926

Codice prodotto

EAO276292

Cod. produttore

276292

Produttore

EAO

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore della calotta:

Altro

Colore del pulsante:

Verde

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Massima tensione di lavoro:

0...0 V

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

0 W

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Pulsante, funzione: 2 NA, corrente nominale di esercizio 16A, tensione nominale di esercizio 250 V AC, colore del Pulsante verde, passo modulare 45 mm, larghezza 1 mod. (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC/EN 60669, VDE 0632

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON