EATON - EAO275413 NBP-1000 COPRIMODULO RAL7035 LUNGH.1M - 275413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Larghezza - 55 mm
Numero moduli DIN - 56
Altezza - 7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082754136
Codice prodotto
EAO275413
Cod. produttore
275413
Produttore
EAO
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Larghezza:
55 mm
Numero moduli DIN:
56
Altezza:
7 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Numero RAL:
7035
Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso)
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


