EATON - EAO274403 Z-GSV-10/3P+N/12-O BAR 1XFI4P + 8PLN SOP - 274403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 50 A
Lunghezza - 32 mm
Misura di divisione - 17.95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082744038
Codice prodotto
EAO274403
Cod. produttore
274403
Produttore
EAO
Numero di fasi:
4
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Lunghezza:
32 mm
Misura di divisione:
17.95 mm
Numero moduli DIN:
12
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Adatto per numero di apparecchi:
16
Sezione:
10 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Isolato:
sì
Colore:
Altro
Tensione impulsiva nominale:
0 kV
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
415 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON