EATON - EAO274402 Z-GSV-10/1P+N/12-O BAR 1XFI2P + 10PLN SO - 274402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Numero di poli - 1
Adatto per numero di apparecchi - 13
Misura di divisione - 17.95 mm
Sezione - 10 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4015082744021
Codice prodotto
EAO274402
Cod. produttore
274402
Produttore
EAO
Numero di fasi:
2
Numero di poli:
1
Adatto per numero di apparecchi:
13
Misura di divisione:
17.95 mm
Sezione:
10 mm²
Lunghezza:
32 mm
Numero moduli DIN:
12
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Isolato:
sì
Tensione impulsiva nominale:
0 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
415 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Colore:
Altro