pagina iniziale

EATON - EAO272483 TR-G3/18 TRAFO CAMPANELLI 18 VA 230/4-8- - 272483

EATON
copiacopia
EATON - EAO272483 TR-G3/18 TRAFO CAMPANELLI 18 VA 230/4-8-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 2 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanello

  • Corrente d'uscita max. - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082724832

Codice prodotto

EAO272483

Cod. produttore

272483

Produttore

EAO

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Intensità di corrente secondaria 1:

2 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanello

Corrente d'uscita max.:

0 A

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Intensità di corrente secondaria 2:

2 A

A parete:

sì

Max. potenza d'uscita:

0 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Montaggio a incasso:

no

Max. potenza dissipata:

0 W

Intensità di corrente secondaria 3:

1.5 A

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

36 mm

Lunghezza:

55 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

90 mm

Protezione termica:

sì

A prova di corto circuito:

sì

Trasformatore per campanelli con avvolgimenti separati in conformità con EN 61558, kit per montaggio a vista come accessorio (piastra di montaggio), coprimorsetti)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON