pagina iniziale

EATON - EAO271609 NZM1-XUVHIV20L SG.SPEC. 2 CONT AUX ANT.S - 271609

EATON
copiacopia
EATON - EAO271609 NZM1-XUVHIV20L SG.SPEC. 2 CONT AUX ANT.S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082716097

Codice prodotto

EAO271609

Cod. produttore

271609

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per disgiuntore:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

sì

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: scollegamento istantaneo dell’interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US. Per l’utilizzo con dispositivi di arresto di emergenza in combinazione con pulsanti di arresto di emergenza. Se lo sganciatore di minima tensione è diseccitato, il contatto accidentale con i contatti principali dell’interruttore durante i tentativi di attivazione è impedito in sicurezza

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON