pagina iniziale

EATON - EAO271505 NZM2-XTVD-60 MAN. COMANDO RINV. B/P - 271505

EATON
copiacopia
EATON - EAO271505 NZM2-XTVD-60 MAN. COMANDO RINV. B/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con blocco del riavvio - no

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082715052

Codice prodotto

EAO271505

Cod. produttore

271505

Produttore

EAO

Con blocco del riavvio:

no

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

Colore:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

Adatto per disgiuntore:

Adatto per sezionatore di carico:

Grado di protezione (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi. Richiesto inoltre albero di prolunga. Per alberi di lunghezza massima di 60 mm senza supporto asse, non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Predefinito, nero/grigio. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti. Con bloccoporta. Può essere impiegato con NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4)