EATON - EAO271078 Z-GV-16/3P+N-4TE/16 - 271078

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 80 A
Lunghezza - 30 mm
Misura di divisione - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082710781
Codice prodotto
EAO271078
Cod. produttore
271078
Produttore
EAO
Numero di fasi:
4
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Lunghezza:
30 mm
Misura di divisione:
0 mm
Numero moduli DIN:
4
Esecuzione del collegamento elettrico:
Forca
Adatto per numero di apparecchi:
4
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Isolato:
sì
Colore:
Altro
Tensione impulsiva nominale:
0 kV
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
415 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Può essere tagliato a misura:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON