EATON - EAO271065 Z-GV-16/3P+HS SBARR.FORC.3P+CONT AUX 80A - 271065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Adatto per numero di apparecchi - 12
Misura di divisione - 27 mm
Sezione - 16 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4015082710651
Codice prodotto
EAO271065
Cod. produttore
271065
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Adatto per numero di apparecchi:
12
Misura di divisione:
27 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
30 mm
Numero moduli DIN:
3
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Forca
Isolato:
sì
Tensione impulsiva nominale:
0 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
415 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
sì
Colore:
Altro