pagina iniziale

EATON - EAO271063 Z-GV-16/1P+N-2TE SBARR.FORC. 1P+N 80A 1M - 271063

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Lunghezza - 30 mm

  • Misura di divisione - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082710637

Codice prodotto

EAO271063

Cod. produttore

271063

Produttore

EAO

Numero di fasi:

2

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Lunghezza:

30 mm

Misura di divisione:

0 mm

Numero moduli DIN:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Adatto per numero di apparecchi:

0

Sezione:

16 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

sì

Isolato:

sì

Colore:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

0 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

415 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento blocco per PLS.CLS.PKN.PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (anche con contatto ausiliario), i tappi dell’involucro non sono compresi nella fornitura

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON