pagina iniziale

EATON - EAO269539 DX-LM3-008 IND. TRIFASE MOTORE - 269539

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 3

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 750 V

  • Corrente nominale in AC - 8...8 A

  • Induttività nominale - 4.1 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082695392

Codice prodotto

EAO269539

Cod. produttore

269539

Produttore

EAO

Numero di poli lato primario:

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

750 V

Corrente nominale in AC:

8...8 A

Induttività nominale:

4.1 mH

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come bobina di rete:

no

Adatto come bobina d'uscita:

no

Adatto come bobina anti-interferenza:

no

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

8 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di spianamento:

sì

Frequenza di clock nominale:

0 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

0...400 Hz

Tensione di corto circuito relativa Uk:

0 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Bobina motore trifase max. tensione di rete ammessa 750V AC corrente nominale d'impiego 8 A induttanza 4,1 mH

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON