pagina iniziale

EATON - EAO269497 DX-LN1-018 INDUTTANZA MONOFASE LINEA - 269497

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 1

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 260 V

  • Corrente nominale in AC - 18...18 A

  • Induttività nominale - 1.63 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082694975

Codice prodotto

EAO269497

Cod. produttore

269497

Produttore

EAO

Numero di poli lato primario:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

260 V

Corrente nominale in AC:

18...18 A

Induttività nominale:

1.63 mH

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come bobina di rete:

sì

Adatto come bobina d'uscita:

no

Adatto come bobina anti-interferenza:

no

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

18 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di spianamento:

no

Frequenza di clock nominale:

0 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Tensione di corto circuito relativa Uk:

4 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Induttanza di rete, tensione di esercizio nominale 230 V AC, monofase, uk =4%

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON