EATON - EAO267978 Z-TN24/4S REL+ I-AUT-O 24V 4NA - 267978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 2
Profondità di incasso - 60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4015082679781
Codice prodotto
EAO267978
Cod. produttore
267978
Produttore
EAO
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Frequenza della tensione di comando 2:
0...0 Hz
Corrente nominale:
20 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
0 W
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
0 A

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON