pagina iniziale

EATON - EAO267075 NZM1-4-XKC SET MORSETTI MANTELLO 4P - 267075

EATON
copiacopia
EATON - EAO267075 NZM1-4-XKC SET MORSETTI MANTELLO 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082670757

Codice prodotto

EAO267075

Cod. produttore

267075

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tecnica di collegamento

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: collegamento standard con tutti i modelli NZM1, interruttori PN1 e N(N/O)1. Kit di conversione per interruttore automatico con collegamento a vite. Il codice contiene parti per un lato dell’interruttore a 3 o a 4 poli. Montaggio all'interno dell’involucro dell'interruttore. Utilizzare puntalini con conduttori flessibili e altamente flessibili. La sezione massima indicata può essere collegata soltanto per cavo flessibile e senza puntalini. Può essere impiegato con NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4)