pagina iniziale

EATON - EAO266805 NZM3-4-XIPK PROTEZIONE IP2X 4P PER INT. - 266805

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082668051

Codice prodotto

EAO266805

Cod. produttore

266805

Produttore

EAO

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un morsetto situato sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 o 4 poli. Potenziamento della copertura tag sbarra collettrice fino a IP2X. Protezione durante l’accesso all’area di connessione cavi con il collegamento dei cavi nel morsetto a mantello. Con 2 conduttori, la sezione massima è di 70 mm². Non può essere combinato con il terminale del circuito di comando NZM-XSTK. Può essere impiegato con NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON