EATON - EAO266739 NZM-XSTK MORSETTO PER CIRCUITO AUSILIARI - 266739

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Collegamento conduttore pilota
Confezione
1 PZ
EAN
4015082667399
Codice prodotto
EAO266739
Cod. produttore
266739
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Collegamento conduttore pilota
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per due morsetti presenti sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 o a 4 poli. Compreso nella fornitura con morsetto a tunnel. Grado di protezione IP1X. NZM-XSTK non abbinabile alla protezione dal contatto con le dita IP2X e con NZM1(-4)-XIPK. Altezza e spessore dei morsetti di controllo NZM-XSTK = 2 mm, NZM-XSTS = 2 mm. Può essere impiegato con NZM3(-4), PN3, N(N/O)3(-4)

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


