pagina iniziale

EATON - EAO266700 NZM2-4-XSVS ZOCCOLO 4P PER ESEC. RIMOVIB - 266700

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 230 A

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no

  • Esecuzione come apparecchio da incasso -

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082667009

Codice prodotto

EAO266700

Cod. produttore

266700

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

230 A

Numero di poli:

4

Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:

no

Esecuzione come apparecchio da incasso:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per interruttori automatici di potenza NZM e sezionatori di potenza N. Non approvato UL/CSA. Non per Ue > 690V. Utilizzabile per: NZM2-4, N2-4

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON