pagina iniziale

EATON - EAO266663 NZM1-XSM-L KIT INT.GENERALE LAT.SINISTRO - 266663

EATON
copiacopia
EATON - EAO266663 NZM1-XSM-L KIT INT.GENERALE LAT.SINISTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto - sì

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con asse - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082666637

Codice prodotto

EAO266663

Cod. produttore

266663

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Colore:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

sì

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per sezionatore di carico:

sì

Grado di protezione (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, staffa di montaggio e speciale albero di prolunga corto. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo del fulmine nero e giallo. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita. Predefinito, nero/grigio. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia. Modificabile anche in posizione I

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON