pagina iniziale

EATON - EAO266658 NZM3-XSR-R KIT INT. GEN. LAT. DES MAN RO - 266658

EATON
copiacopia
EATON - EAO266658 NZM3-XSR-R KIT INT. GEN. LAT. DES MAN RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto - sì

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

  • Con asse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082666583

Codice prodotto

EAO266658

Cod. produttore

266658

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Colore:

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Con asse:

no

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per sezionatore di carico:

sì

Grado di protezione (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM…-XV4. Targhetta/piastra di segnalazione esterna in tedesco/inglese. Simbolo del fulmine nero e giallo. La piastra di avviso/marcatura esterna può essere agganciata. Per una migliore protezione della calotta di copertura per sistema a sbarre sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita. Rosso/giallo per arresto di emergenza

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON