pagina iniziale

EATON - EAO266643 NZM3-XS-L KIT INT. GEN. LAT. SIN. - 266643

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con asse -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082666439

Codice prodotto

EAO266643

Cod. produttore

266643

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

Colore:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per disgiuntore:

Adatto per sezionatore di carico:

Grado di protezione (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM..-XV4. Targhetta/piastra di segnalazione in tedesco/inglese. Simbolo di fulmini giallo e nero. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita. Predefinito, nero/grigio. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON