pagina iniziale

EATON - EAO266622 NZM3/4-XDZ MAN. ROT. PER COM.A PORTA APE - 266622

EATON
copiacopia
EATON - EAO266622 NZM3/4-XDZ MAN. ROT. PER COM.A PORTA APE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Colore - Grigio

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con asse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082666224

Codice prodotto

EAO266622

Cod. produttore

266622

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Colore:

Grigio

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

no

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per sezionatore di carico:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: permette la manovra con il quadro a porta aperta. Si inserisce a pressione sull’albero di prolunga. È necessario un albero di prolunga libero di 100 mm. Non compatibile con le maniglie per comando rinviato e bloccoporta NZM...-XT...60 e NZM...-XT...0. Utilizzabile con NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON