pagina iniziale

EATON - EAO266009 N2-200 SEZIONATORE 3P 200A - 266009

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza -

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082660093

Codice prodotto

EAO266009

Cod. produttore

266009

Produttore

EAO

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

0 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

0 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

3.5 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

110 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

0 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Sezionatori N.. - Conformi alle proprietà di isolamento anche per le reti IT con messa a terra. Accessori come i kit ponticello, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta consentono la singola installazione nei più diversi sistemi di distribuzione. Gli interruttori ausiliari, gli sganciatori di tensione e i comandi a distanza facilitano la segnalazione e l’automazione. Note: caratteristiche dell’interruttore generale che includono trasmissione positiva conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche di isolamento secondo IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Calotta tag sbarra di collegamento secondo VDE 0160 Parte 100.

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON