EATON - EAO265620 Z-HD CONT.AUX X PFDM, FI - 265620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti di commutazione - 1
Numero moduli DIN - 0.5
Confezione
1 PZ
EAN
4015082656201
Codice prodotto
EAO265620
Cod. produttore
265620
Produttore
EAO
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
1
Numero moduli DIN:
0.5
Tensione nominale:
230 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
2
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
6 A
Funzione:
Interruttore ausiliario
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON