pagina iniziale

EATON - EAO265579 Z-TN230/4S REL+ I-AUT-O 230V 4NA - 265579

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 2

  • Profondità di incasso - 60 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082655792

Codice prodotto

EAO265579

Cod. produttore

265579

Produttore

EAO

Funzione:

Meccanico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Frequenza della tensione di comando 2:

0...0 Hz

Corrente nominale:

20 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

0 W

Carico max. della lampada fluorescente:

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

0 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

0 A

Relè di installazione con preselezione della funzione meccanica, durata ON/AUTO/OFF, tensione di comando 230 V 50 Hz, funzione: 4 NA, corrente nominale di esercizio 20 A, 250V AC, tipo conforme alla norma IEC/EN 60947, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 2 SU (35 mm), montaggio su guida DIN, sezione del terminale 0,5-10 mm² solido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON