EATON - EAO265323 Z-SC240/1S1W RELE PASPAS CENTR 240V 1NA - 265323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico per comando centrale
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082653231
Codice prodotto
EAO265323
Cod. produttore
265323
Produttore
EAO
Funzione:
Meccanico per comando centrale
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
240...240 V
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
1
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
1980 W
Tensione di comando 1:
240...240 V
Carico max. della lampada fluorescente:
1020 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Frequenza della tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1820 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1150 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
10 A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON