pagina iniziale

EATON - EAO265283 Z-S230/SO RELE PASSO-PASSO 230V 1NA+1NC - 265283

EATON
copiacopia
EATON - EAO265283 Z-S230/SO RELE PASSO-PASSO 230V 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015082652838

Codice prodotto

EAO265283

Cod. produttore

265283

Produttore

EAO

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

0 W

Tensione di comando 1:

230...230 V

Carico max. della lampada fluorescente:

0 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC

Frequenza della tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

0 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

0 A

Relè di impulsi, tensione di comando 230 V 50 Hz, funzione: 1 NA e 1 NC, corrente nominale di esercizio a 250 V CA secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione del terminale 0,5-10 mm² solido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON