pagina iniziale

EATON - EAO265269 Z-S240/SS RELE PASSO-PASSO 240V 2NA - 265269

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082652692

Codice prodotto

EAO265269

Cod. produttore

265269

Produttore

EAO

Relè di impulsi, tensione di comando 240 V 50 Hz, funzione: 2 NA, corrente nominale di esercizio a 250 V CA secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione del terminale 0,5-10 mm² solido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON