EATON - EAO264928 Z-SV-16/3P+N-4TE SBAR.PUNT.3P+N GRIGIA 1 - 264928

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Lunghezza - 29.5 mm
Misura di divisione - 17.95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082649289
Codice prodotto
EAO264928
Cod. produttore
264928
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Lunghezza:
29.5 mm
Misura di divisione:
17.95 mm
Numero moduli DIN:
14
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Adatto per numero di apparecchi:
0
Sezione:
16 mm²
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altro
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
415 V
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


