EATON - EAO264924 Z-SV-10/3P-3TE/13 SBAR.PUNT.3P-1M. GRIG. - 264924

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 3
Adatto per numero di apparecchi - 13
Misura di divisione - 17.95 mm
Sezione - 10 mm²
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
None
EAN
9007912312024
Codice prodotto
EAO264924
Cod. produttore
264924
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
3
Adatto per numero di apparecchi:
13
Misura di divisione:
17.95 mm
Sezione:
10 mm²
Lunghezza:
29.5 mm
Numero moduli DIN:
3
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Tensione impulsiva nominale:
0 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
415 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Colore:
Altro


