pagina iniziale

EATON - EAO264917 Z-SV-10/N-1TE/13 SBAR.PUNT.1P GRIGIA 13M - 264917

EATON
copiacopia
EATON - EAO264917 Z-SV-10/N-1TE/13 SBAR.PUNT.1P GRIGIA 13M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

  • Lunghezza - 28 mm

  • Misura di divisione - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9007912311867

Codice prodotto

EAO264917

Cod. produttore

264917

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Lunghezza:

28 mm

Misura di divisione:

0 mm

Numero moduli DIN:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

19

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

Colore:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

415 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento blocco 1Ph., per PLN. (1SU), Z-SI, blu, piatto

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON