pagina iniziale

EATON - EAO264916 Z-SV-10/1P-1TE/13 SBAR.PUNT.GRIGIA 13MOD - 264916

EATON
copiacopia
EATON - EAO264916 Z-SV-10/1P-1TE/13 SBAR.PUNT.GRIGIA 13MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

  • Lunghezza - 28 mm

  • Misura di divisione - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9007912311850

Codice prodotto

EAO264916

Cod. produttore

264916

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Lunghezza:

28 mm

Misura di divisione:

0 mm

Numero moduli DIN:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

0

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

415 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento blocco 1Ph., per PLN. (1SU), Z-SI, grigio piatto

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON